カテゴリ
- メカニカル部品(93)
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(29)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(162)
- KHK(小原歯車工業)(64)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(74)
- NACHI(不二越)(79)
- Omnifit(116)
- OSG(オーエスジー)(143)
- RS PRO(261)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
- TRUSCO(82)
- WURTH ELEKTRONIK(77)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(72)
- エスコ(213)
- グーリング(83)
- 八幡ねじ(73)
- 大阪魂(3,891)
- 岩田製作所(90)
- 日産ネジ(89)
- 東海キャスター(152)
- ブランドをもっと見る
「長14」の検索結果

タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2100mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0702アズワン品番65-7887-73
タイミングベルト 幅 80mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥131,980税込¥145,1781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1890mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-1037アズワン品番65-7956-42
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥121,980税込¥134,1781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています仕様●長さ:3850mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:275●材質:ゴム●コード番号:217-1522アズワン品番65-7889-10
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 966mm 歯数 69 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:966mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:69●材質:ゴム●コード番号:217-1098アズワン品番65-7876-43
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥172,980税込¥190,2781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています仕様●長さ:3500mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1501アズワン品番65-7876-62
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥110,980税込¥122,0781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1778mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0569アズワン品番65-7884-61
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 85 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1190mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-0097アズワン品番65-7879-94
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥117,980税込¥129,7781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1890 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1890mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0585アズワン品番65-7880-33
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥120,980税込¥133,0781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2100mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0705アズワン品番65-7906-77
タイミングベルト 幅 80mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 2002 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:2002mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-0046アズワン品番65-7873-58
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:2002mm●幅:60mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-0800アズワン品番65-7886-79
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥134,980税込¥148,4781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています仕様●長さ:4326mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1630アズワン品番65-7874-84
タイミングベルト 幅 1mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥264,980税込¥291,4781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し仕様●長さ:3500mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1496アズワン品番65-7876-10
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥115,980税込¥127,5781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1778mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0562アズワン品番65-7875-40
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 85 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1190mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-0095アズワン品番65-7879-54
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:2800mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1352アズワン品番65-7877-18
タイミングベルト 幅 1mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥186,980税込¥205,6781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性仕様●長さ:2100mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0700アズワン品番65-7876-82
タイミングベルト 幅 170mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥133,980税込¥147,3781個7日以内出荷。OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 85 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1190mm●幅:170mm●ピッチ:14mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-0096アズワン品番65-7954-31
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥195,980税込¥215,5781個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:3850mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:275●材質:ゴム●コード番号:217-1516アズワン品番65-7885-89
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1778mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0564アズワン品番65-7887-07
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2310 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2310mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:165●材質:ゴム●コード番号:217-0724アズワン品番65-7884-82
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1890mm●幅:60mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0799アズワン品番65-7875-10
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:3500mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1498アズワン品番65-7889-77
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:2800mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1351アズワン品番65-7883-25
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2450mm 歯数 175 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2450 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2450mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:175●材質:ゴム●コード番号:217-1184アズワン品番65-7964-17
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能パワー伝送タイミングベルトは、最高の性能を必要とする駆動用途向けに開発されました。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。歯数は 100 です。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●ピッチ:14mm●コード番号:217-0292材質ゴム歯数100ベルト幅(mm)85種類タイミングベルトベルト長さ(mm)1400アズワン品番65-7877-96
タイミングベルト 幅 80mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥134,980税込¥148,4781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:2002mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-1038アズワン品番65-7875-69
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 966mm 歯数 69 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:966mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:69●材質:ゴム●コード番号:217-1099アズワン品番65-7962-15
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:3850mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:275●材質:ゴム●コード番号:217-1519アズワン品番65-7879-38
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2310 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2310mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:165●材質:ゴム●コード番号:217-0723アズワン品番65-7884-49
タイミングベルト 幅 1mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥228,980税込¥251,8781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:2800mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1349アズワン品番65-7879-20
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 100 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1400mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0285アズワン品番65-7886-67
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています仕様●長さ:3850mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:275●材質:ゴム●コード番号:217-1521アズワン品番65-7875-71
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2100mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0703アズワン品番65-7887-90
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 85 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1190mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-0099アズワン品番65-7877-88
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し仕様●長さ:3850mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:275●材質:ゴム●コード番号:217-1518アズワン品番65-7876-61
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1610mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0534アズワン品番65-7881-02
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ仕様●長さ:1610mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0537アズワン品番65-7881-87
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ仕様●長さ:1778mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0567アズワン品番65-7887-82
タイミングベルト 幅 1mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥168,980税込¥185,8781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性仕様●長さ:1778mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0563アズワン品番65-7889-27