カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- 三ツ星ベルト(2)
- バンドー化学(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
「102xl037」の検索結果

タイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 259.08mm 歯数 51 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥989税込¥1,0881個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 51 です。長さは 259.08 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:259.08mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:51●材質:ゴム●コード番号:217-0049アズワン品番65-7881-72