カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- AIRTEC(1)
- CKD(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- Hisense(ハイセンス)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ウォーターミルズ(1)
- エコ・トラスト・ジャパン(1)
- エスコ(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- サンドビック(1)
- テクノフレックス(2)
- バンドー化学(1)
- フォーク(4)
- 三ツ星ベルト(2)
- 東栄管機(2)
「124l050」の検索結果

タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 314.33mm 歯数 33 ピッチ 9.525mm ゴム
Optibelt¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 33 です。長さは 314 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:314.33mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0245アズワン品番65-7966-94
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 314mm 歯数 33 ピッチ 9mm ポリウレタン
Optibelt¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:314mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:33●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1103アズワン品番65-7907-29