カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- バンドー化学(5)
- ホンダ(5)
- シヤチハタ(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- REV’IT!(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- SMC(1)
- コーコス信岡(1)
- 住友重機械工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
- Canon(1)
- エコリカ(1)
- カラークリエーション(1)
- コミネ(1)
- JIT(1)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
「130xl」の検索結果

タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 330.2mm 歯数 65 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥999税込¥1,0991個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 65 です。長仕様●長さ:330.2mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:217-0271アズワン品番65-7874-42
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 330.2mm 歯数 65 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥939税込¥1,0331個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 65 です。長さは 330.2 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:330.2mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:217-0270アズワン品番65-7882-62
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 330mm 歯数 65 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,249税込¥1,3741個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 330 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 330 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:330mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:204-3178アズワン品番65-8019-57
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 330mm 歯数 65 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:330mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:65●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1106アズワン品番65-7875-94