カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- 三ツ星ベルト(2)
- バンドー化学(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
「150xl031」の検索結果

タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷。OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 75 です。長さは 381 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:381mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-0345アズワン品番65-7881-40