カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • 三ツ星ベルト(2)
  • バンドー化学(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150xl037」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    1,289税込1,418
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 381mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 381m 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:381mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:204-3180アズワン品番65-8016-58
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:381mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1109アズワン品番65-7881-51