カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- 山金工業(54)
- 高田ベッド製作所(54)
- ホンダ(30)
- KHK(小原歯車工業)(14)
- SMC(13)
- ニシキ工業(12)
- TOKIO(藤沢工業)(11)
- tantore(7)
- エスコ(6)
- ナイキ(4)
- 京セラ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- ジョインテックス(3)
- EPCOS(3)
- Wera(2)
- 弘進ゴム(2)
- ブランドをもっと見る
「1560m」の検索結果

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 560 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 70 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:560mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-0333アズワン品番65-7884-30
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:560mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1766アズワン品番65-7883-06
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1248mm 歯数 156 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1248mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:156●材質:ゴム●コード番号:217-0806アズワン品番65-7887-70
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1256mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:157●材質:ゴム●コード番号:217-0807アズワン品番65-7883-28