カテゴリ

  • メカニカル部品(252)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(116)
  • BIGM(丸山製作所)(1,505)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(267)
  • KITO(キトー)(1,512)
  • MAZDA(マツダ)(281)
  • omron(オムロン)(273)
  • Panasonic(パナソニック)(274)
  • RS PRO(1,554)
  • SMC(5,915)
  • アズワン(275)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](331)
  • エスコ(1,820)
  • ダイヤトレンド(963)
  • ニッセイ(355)
  • ホンダ(4,334)
  • メディアカバーマーケット(381)
  • 大阪魂(2,301)
  • 岩田製作所(238)
  • 椿本チエイン(340)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15m」の検索結果

256件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトプーリー 21歯 5mmピッチ ボア14mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 21歯 5mmピッチ ボア14mm

    Optibelt
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:14mm●材質:スチール●コード番号:236-5490アズワン品番65-7858-05
  • タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2100mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0702アズワン品番65-7887-73
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 712 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 89 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:712mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:89●材質:ゴム●コード番号:217-0336アズワン品番65-7882-22
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 150 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:750mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0023アズワン品番65-7880-49
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 380mm 歯数 152 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 380mm 歯数 152 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:380mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:152●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0785アズワン品番65-7880-80
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 415mm 歯数 83 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 415mm 歯数 83 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:415mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:83●材質:ゴム●コード番号:217-1603アズワン品番65-7882-23
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 615mm 歯数 123 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 615mm 歯数 123 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:615mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:123●材質:ゴム●コード番号:217-0832アズワン品番65-7884-93
  • テーパーブッシュ 15mm 22mm Optibelt

    テーパーブッシュ 15mm 22mm

    Optibelt
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:1108●シャフト径:15mm●長さ:22mm●コード番号:236-8493アズワン品番65-7869-89
  • テーパーブッシュ 15mm 22mm Optibelt

    テーパーブッシュ 15mm 22mm

    Optibelt
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:1008●シャフト径:15mm●長さ:22mm●コード番号:236-8482アズワン品番65-7869-92
  • Vベルト 幅 17mm 長さ 915mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 17mm 長さ 915mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:915mm●内径長さ:875mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1164アズワン品番65-7887-11
  • タイミングベルトプーリー 24歯 5mmピッチ ボア15mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 24歯 5mmピッチ ボア15mm

    Optibelt
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5518アズワン品番65-7853-90
  • タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア15mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア15mm

    Optibelt
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5497アズワン品番65-7864-03
  • タイミングベルトプーリー 25歯 5mmピッチ ボア15mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 25歯 5mmピッチ ボア15mm

    Optibelt
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5541アズワン品番65-7860-72
  • タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア15mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア15mm

    Optibelt
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5498アズワン品番65-7863-18
  • タイミングベルトプーリー 25歯 5mmピッチ ボア15mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 25歯 5mmピッチ ボア15mm

    Optibelt
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5538アズワン品番65-7861-97
  • タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア15mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア15mm

    Optibelt
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:22●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5495アズワン品番65-7859-12
  • タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア15mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア15mm

    Optibelt
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5499アズワン品番65-7870-33
  • タイミングベルトプーリー 25歯 5mmピッチ ボア15mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 25歯 5mmピッチ ボア15mm

    Optibelt
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5543アズワン品番65-7861-98
  • タイミングベルトプーリー 32歯 3mmピッチ ボア15mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 32歯 3mmピッチ ボア15mm

    Optibelt
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5629アズワン品番65-7854-85
  • タイミングベルトプーリー 32歯 3mmピッチ ボア15mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 32歯 3mmピッチ ボア15mm

    Optibelt
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5631アズワン品番65-7870-46
  • タイミングベルトプーリー 25歯 5mmピッチ ボア15mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 25歯 5mmピッチ ボア15mm

    Optibelt
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5542アズワン品番65-7859-09
  • Vベルト 幅 17mm 長さ 1615mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 17mm 長さ 1615mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:1615mm●内径長さ:1575mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1158アズワン品番65-7886-27
  • プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2515mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2515mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2515 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2515mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0632アズワン品番65-7887-60
  • プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 2286mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 2286mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2286mm●内径長さ:900mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3135アズワン品番65-7998-41
  • タイミングベルトプーリー 48歯 2.5mmピッチ ボア15mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 48歯 2.5mmピッチ ボア15mm

    Optibelt
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2829アズワン品番65-7853-64
  • プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 3810mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 3810mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:3810mm●内径長さ:1500mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3140アズワン品番65-8018-84
  • プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1715mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1715mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1715 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1715mm●材質:ゴム●トップ幅:94mm●コード番号:217-0624アズワン品番65-7878-28
  • プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 5994mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 5994mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:5994mm●内径長さ:2360mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3145アズワン品番65-7999-73
  • プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 4318mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 4318mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:4318mm●内径長さ:1700mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3141アズワン品番65-7987-98
  • プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 2540mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 2540mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2540mm●内径長さ:1000mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3136アズワン品番65-8011-39
  • プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 1702mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 1702mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1702mm●内径長さ:670mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3133アズワン品番65-8004-45
  • プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 3175mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 3175mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:3175mm●内径長さ:1250mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3139アズワン品番65-8016-13
  • プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 4572mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 4572mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:4572mm●内径長さ:1800mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3142アズワン品番65-7985-93
  • プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 2515mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 2515mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2515 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2515mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0446アズワン品番65-7880-55
  • プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2515mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2515mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2515mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-1005アズワン品番65-7875-42
  • プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2515mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2515mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2515 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2515mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:216-9946アズワン品番65-7875-23
  • プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 4826mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 4826mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:4826mm●内径長さ:1900mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3143アズワン品番65-7998-40
  • プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 1422mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 1422mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1422mm●内径長さ:560mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3132アズワン品番65-8012-51
  • プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 2692mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 2692mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2692mm●内径長さ:1060mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3137アズワン品番65-7997-30