カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- 三ツ星ベルト(2)
- バンドー化学(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
「160xl037」の検索結果
特価

タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 406mm 歯数 80 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 406mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 406mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:406mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-3181アズワン品番65-8002-51