カテゴリ

  • メカニカル部品(164)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(21)
  • 大阪魂(1,130)
  • エスコ(338)
  • RS PRO(213)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(131)
  • グーリング(106)
  • サンワ[テープ](105)
  • Panasonic(パナソニック)(101)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(86)
  • TRUSCO(83)
  • オーティス(83)
  • NACHI(不二越)(77)
  • 大栄電線工業(72)
  • WURTH ELEKTRONIK(69)
  • 三菱マテリアル(67)
  • マキテック(65)
  • JTC(64)
  • ハゼット(64)
  • MICROCHIP(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.7mm」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 982mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 982mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    3,779税込4,157
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:982mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3783アズワン品番65-7985-13
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 850mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 850mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    3,439税込3,783
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:850mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3777アズワン品番65-7989-83
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1700mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1700mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    6,489税込7,138
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1700mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3813アズワン品番65-7977-77
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1132mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1132mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1132mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3790アズワン品番65-7977-86
  • タイミングベルトプーリー 24歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 24歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5230アズワン品番65-8047-55
  • タイミングベルトプーリー 22歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 22歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:150mm●材質:スチール●コード番号:239-5226アズワン品番65-8047-98
  • タイミングベルトプーリー 19歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 19歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5219アズワン品番65-8045-11
  • タイミングベルトプーリー 60歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 60歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:150mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5334アズワン品番65-8047-57
  • タイミングベルトプーリー 23歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 23歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5227アズワン品番65-8048-52
  • タイミングベルトプーリー 40歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 40歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    16,880税込18,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5302アズワン品番65-8043-90
  • タイミングベルトプーリー 27歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 27歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5235アズワン品番65-8043-15
  • タイミングベルトプーリー 16歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 16歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    4,269税込4,696
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5216アズワン品番65-8043-51
  • タイミングベルトプーリー 32歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 32歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    12,380税込13,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5263アズワン品番65-8043-33
  • タイミングベルトプーリー 18歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 18歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5217アズワン品番65-8043-14
  • タイミングベルトプーリー 28歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 28歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5244アズワン品番65-8048-45
  • タイミングベルトプーリー 24歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 24歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:150mm●材質:スチール●コード番号:239-5231アズワン品番65-8047-99
  • タイミングベルトプーリー 18歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 18歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    5,869税込6,456
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:150mm●材質:スチール●コード番号:239-5218アズワン品番65-8047-96
  • タイミングベルトプーリー 44歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 44歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5312アズワン品番65-8045-86
  • タイミングベルトプーリー 48歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 48歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:150mm●材質:スチール●コード番号:239-5325アズワン品番65-8048-44
  • タイミングベルトプーリー 26歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 26歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5234アズワン品番65-8047-39
  • タイミングベルトプーリー 40歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 40歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:150mm●材質:スチール●コード番号:239-5303アズワン品番65-8046-06
  • タイミングベルトプーリー 36歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 36歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:36●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5284アズワン品番65-8044-32
  • タイミングベルトプーリー 20歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 20歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:150mm●材質:スチール●コード番号:239-5222アズワン品番65-8048-37
  • タイミングベルト 幅 51mm 長さ 939mm 歯数 74 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 51mm 長さ 939mm 歯数 74 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    14,580税込16,038
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:939mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:74●材質:ゴム●コード番号:217-1511アズワン品番65-7875-07
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 685mm 歯数 72 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 685mm 歯数 72 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    3,049税込3,354
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 685 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 685 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:685mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:204-3199アズワン品番65-8004-80
  • タイミングベルト 幅 51mm 長さ 990mm 歯数 78 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 51mm 長さ 990mm 歯数 78 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    14,880税込16,368
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:990mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:217-1526アズワン品番65-7879-57
  • タイミングベルト 幅 51mm 長さ 1219mm 歯数 96 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 51mm 長さ 1219mm 歯数 96 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    17,580税込19,338
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
    仕様●長さ:1219mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:96●材質:ゴム●コード番号:217-1647アズワン品番65-7886-26
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 609mm 歯数 64 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 609mm 歯数 64 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:609mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:64●材質:ゴム●コード番号:204-3195アズワン品番65-8018-20
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    3,139税込3,453
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 723 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 723 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:723mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:204-3201アズワン品番65-8018-83
  • タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 787mm 歯数 62 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 787mm 歯数 62 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 787mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 787mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:787mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:62●材質:ゴム●コード番号:204-3224アズワン品番65-8016-64
  • タイミングベルト 幅 51mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 51mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。長さは 2794 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:2794mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0071アズワン品番65-7884-18
  • タイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 914mm 歯数 72 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 914mm 歯数 72 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:914mm●幅:50.8mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:217-1505アズワン品番65-7957-84
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    12,380税込13,618
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 200 です。長さは 2540 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:2540mm●幅:19mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0037アズワン品番65-7907-73
  • タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    10,380税込11,418
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:850mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-1482アズワン品番65-7880-78
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    19,780税込21,758
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:3175mm●幅:25mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0253アズワン品番65-7875-80
  • タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    23,880税込26,268
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 200 です。
    仕様●長さ:2540mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0040アズワン品番65-7907-39
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 762mm 歯数 60 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 762mm 歯数 60 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ
    仕様●長さ:762mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3222アズワン品番65-7998-88
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 939mm 歯数 74 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 939mm 歯数 74 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
    仕様●長さ:939mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:74●材質:ゴム●コード番号:217-1509アズワン品番65-7882-95
  • タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 762mm 歯数 60 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 762mm 歯数 60 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:762mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1377アズワン品番65-7880-47
関連キーワード
伝導部品カテゴリ