カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • 三ツ星ベルト(2)
  • バンドー化学(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200xl037」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 508mm 歯数 100 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 508mm 歯数 100 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    1,539税込1,693
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 508mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 50 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:508mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-3184アズワン品番65-8016-59