カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- SMC(5)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アネスト岩田(1)
- アルミス(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- コガネイ(4)
- ナビス(アズワン)(1)
- バンドー化学(1)
- プロト(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ホシザキ(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 坂口電熱(1)
「255l050」の検索結果

タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 647mm 歯数 68 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 647 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 647 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:647mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:204-3197アズワン品番65-8018-44