カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • SMC(14)
  • パール金属(3)
  • KTC(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • エスコ(1)
  • CKD(1)
  • バンドー化学(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • ワンダーシェフ(1)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(1)
  • アイ・エム・アイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「285l050」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタンOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:723mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:76●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1117材質ポリウレタンアズワン品番65-7962-18
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9.5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9.5mm ゴムOptibelt
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 723 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 723 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:723mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:204-3201アズワン品番65-8018-83
関連キーワード
伝導部品カテゴリ