カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- CKD(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ケナメタル(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 片岡産業(1)
「322l050」の検索結果
特価

タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトの長さは 819mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 819 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:819mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:86●材質:ゴム●コード番号:204-3205アズワン品番65-8016-61
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9mm ポリウレタン
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:819mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:86●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1119アズワン品番65-7962-19