カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- CKD(1)
- SMC(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(2)
「367l100」の検索結果
特価

タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 933mm 歯数 98 ピッチ 9.525mm ゴム
Optibelt¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:933mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:98●材質:ゴム●コード番号:217-1507アズワン品番65-7881-89