カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- Hakken(コンセック)(1)
- がまかつ Gamakatsu(1)
- アルミス(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- コミネ(1)
- タテヤマアドバンス(1)
- ハンマーキャスター(10)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 三井電気精機(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「420l075」の検索結果
特価

タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 1066mm 歯数 112 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1066 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 1066 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:1066mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:204-3212アズワン品番65-8018-56
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1066mm 歯数 112 ピッチ 9mm ポリウレタン
Optibelt¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ仕様●長さ:1066mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:112●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1124材質ポリウレタンアズワン品番65-7881-13