カテゴリ
- メカニカル部品(19)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(2)
- SMC(22)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- 大阪魂(19)
- CKD(10)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- エスコ(7)
- Xiaomi(6)
- アズワン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SICK(3)
- TDK(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- イトーキ(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- KSフィルター(2)
- ケアファッション(2)
- RS PRO(2)
- 日本鳩対策センター(2)
- ブランドをもっと見る
「4m-115」の検索結果

タイミングベルトプーリー 28歯 14mmピッチ
Optibelt¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様●歯の数:28●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5237アズワン品番65-8043-34
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥106,980税込¥117,6781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1610mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0531アズワン品番65-7882-81
タイミングベルトプーリー 80歯 14mmピッチ
Optibelt¥191,980税込¥211,1781個7日以内出荷仕様●歯の数:80●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5354アズワン品番65-8043-56
タイミングベルトプーリー 36歯 14mmピッチ
Optibelt¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷仕様●歯の数:36●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5275アズワン品番65-8048-23
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥215,980税込¥237,5781個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:4326mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1625アズワン品番65-7880-85
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥178,980税込¥196,8781個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:3500mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1495アズワン品番65-7877-71
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥126,980税込¥139,6781個7日以内出荷。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2100mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0699アズワン品番65-7876-45
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥117,980税込¥129,7781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1890 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1890mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0585アズワン品番65-7880-33
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥115,980税込¥127,5781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1778mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0562アズワン品番65-7875-40
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 85 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1190mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-0095アズワン品番65-7879-54
タイミングベルトプーリー 30歯 14mmピッチ
Optibelt¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様●歯の数:30●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5248アズワン品番65-8048-85
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥195,980税込¥215,5781個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:3850mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:275●材質:ゴム●コード番号:217-1516アズワン品番65-7885-89
タイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチ
Optibelt¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷仕様●歯の数:48●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5314アズワン品番65-8043-38
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 2590mm 歯数 185 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥145,980税込¥160,5781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し仕様●長さ:2590mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-1317アズワン品番65-7907-42
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥155,980税込¥171,5781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:2800mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1348アズワン品番65-7886-74
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 100 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1400mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0285アズワン品番65-7886-67