カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- バンドー化学(3)
- 三ツ星ベルト(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
「6pk-1190」の検索結果

プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 1190mm ポリウレタン RB
Optibelt¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています仕様●ベルト部:PK●長さ:1190mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0760アズワン品番65-7876-65