カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- 三ツ星ベルト(3)
- バンドー化学(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
「70xl037」の検索結果

タイミングベルト 幅 9mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥1,019税込¥1,1211個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:177mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:35●材質:ゴム●コード番号:217-0877アズワン品番65-7877-05
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 431mm 歯数 85 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 431mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 431 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:431mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:204-3182アズワン品番65-8017-77
タイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 685mm 歯数 135 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷。OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:685mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-1341アズワン品番65-7882-43