カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • ホンダ(484)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
  • SMC(136)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](43)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • IKO(日本トムソン)(28)
  • フジックス[縫製用品](27)
  • エスコ(26)
  • メディカルプロジェクト(15)
  • 三ツ星ベルト(14)
  • サンセルフ(13)
  • ニッサン(13)
  • スバル(12)
  • KTM(12)
  • アズワン(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 椿本チエイン(9)
  • サンワ[テープ](9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「760m」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:608mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:217-0831アズワン品番65-7878-88
タイミングベルト 幅 76mm 長さ 1600mm 歯数 126 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 76mm 長さ 1600mm 歯数 126 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1600mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:126●材質:ゴム●コード番号:217-0842アズワン品番65-7889-65
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:608mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:217-0830アズワン品番65-7880-83
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:608mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:217-0829アズワン品番65-7876-18
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,998税込10,998
1個
欠品中
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0551アズワン品番65-7884-67
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:760mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0910アズワン品番65-7887-57
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1760mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2077アズワン品番65-7915-72
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0554アズワン品番65-7879-11
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:760mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0823アズワン品番65-7889-16
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0552アズワン品番65-7874-39
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:760mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0912アズワン品番65-7888-53
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1760mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-1590アズワン品番65-7958-49
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 760mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 13mm 長さ 760mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:760mm●内径長さ:730mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3024材質ゴムアズワン品番65-8005-13
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ
仕様●長さ:1760mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0558アズワン品番65-7874-02
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0556アズワン品番65-7874-75
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0553アズワン品番65-7882-55
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 760 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 95 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:760mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0338アズワン品番65-7873-60
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:760mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0911アズワン品番65-7883-88
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1760 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 220 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1760mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0330アズワン品番65-7882-70
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:760mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0914アズワン品番65-7884-08
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
仕様●長さ:760mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0909アズワン品番65-7878-83
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0557アズワン品番65-7880-23
Vベルト 幅 13mm 長さ 760mm ゴム SUPER TX OptibeltVベルト 幅 13mm 長さ 760mm ゴム SUPER TXOptibelt
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
仕様●長さ:760mm●内径長さ:730mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1144アズワン品番65-7884-55
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:760mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-1299アズワン品番65-7883-30
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1760mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-1292アズワン品番65-7887-88
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:760mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0913アズワン品番65-7883-03
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0815アズワン品番65-7888-08
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:760mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-1597アズワン品番65-7877-46
伝導部品カテゴリ