カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- エスコ(4)
- カクダイ(1)
- ロックペイント(1)
- TKG(1)
- SapiSelco(1)
- いすゞ自動車(1)
「819-0204」の検索結果
特価

タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトの長さは 819mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 819 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:819mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:86●材質:ゴム●コード番号:204-3205アズワン品番65-8016-61