カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- メイキコウ(20)
- 協立エアテック(15)
- YAMAZEN(山善)(2)
- エスコ(1)
- バンドー化学(1)
- LEC(レック)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- 友屋(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
「850h150」の検索結果

タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2159mm 歯数 170 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:2159mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-1054アズワン品番65-7882-90