カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- UNION(ユニオン産業)(2)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
「900dh-150」の検索結果

タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2286mm 歯数 180 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:2286mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-1077アズワン品番65-7881-14