カテゴリ
- メカニカル部品(37)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(1)
- Festo(127)
- SMC(87)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- 住友重機械工業(80)
- 近藤製作所(69)
- イマオコーポレーション(40)
- エスコ(33)
- Merck(メルクミリポア)(18)
- 三菱マテリアル(17)
- omron(オムロン)(16)
- KTC(15)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 潤工社(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- CKD(11)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- イスカル(10)
- 岩田製作所(9)
- ブランドをもっと見る
「AP-10」の検索結果
特価

タイミングベルト 幅 25mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 920 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:920mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1241アズワン品番65-7878-47
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に幅広い用途に対応します。使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー Alpha Torique と比較して、最大 30 % の高出力定格を実現しています 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現仕様●長さ:1010mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1672アズワン品番65-7955-84
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 920 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:920mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0465アズワン品番65-7874-27
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 560mm 歯数 56 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。T10 の断面と 560 mm の長さです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:560mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0459アズワン品番65-7884-22
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1010 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:1010mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1187アズワン品番65-7875-52
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1010 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30仕様●長さ:1010mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0452アズワン品番65-7880-87
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 720 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:720mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1238アズワン品番65-7875-64
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 500 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:500mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0458アズワン品番65-7876-39
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 890mm 歯数 89 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 890 mm の T10 断面となっています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:890mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:89●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1240アズワン品番65-7874-68
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に幅広い用途に対応します。使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー Alpha Torique と比較して、最大 30 % の高出力定格を実現しています 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現仕様●長さ:1350mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1680アズワン品番65-7882-08
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1210 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:1210mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1230アズワン品番65-7875-37
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 890mm 歯数 89 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥8,898税込¥9,7881個欠品中OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 890 mm の T10 断面となっています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:890mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:89●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0464アズワン品番65-7881-71
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 980 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:980mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1242アズワン品番65-7877-10
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 660mm 歯数 66 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 660 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:660mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:66●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1237アズワン品番65-7889-55
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に仕様●長さ:500mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1688アズワン品番65-7878-22
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さが 1100 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現仕様●長さ:1100mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:110●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1190アズワン品番65-7876-42
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1080 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現仕様●長さ:1080mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1188アズワン品番65-7881-26
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 560mm 歯数 56 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。T10 の断面と 560 mm の長さです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:560mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1236アズワン品番65-7890-02
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1350 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:1350mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1195アズワン品番65-7890-05
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 370 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:370mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0456アズワン品番65-7874-59
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 840 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:840mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1239アズワン品番65-7872-60
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 840 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:840mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0463アズワン品番65-7874-97
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 440 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:440mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0457アズワン品番65-7878-11
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 500 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:500mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1235アズワン品番65-7889-54
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1010 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:1010mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1229アズワン品番65-7889-92
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に仕様●長さ:980mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1692アズワン品番65-7882-39
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に幅広い用途に対応します。使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー Alpha Torique と比較して、最大 30 % の高出力定格を実現しています 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現仕様●長さ:840mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1691アズワン品番65-7880-44
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1000mm 歯数 100 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1000 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:1000mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0451アズワン品番65-7881-82
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1750 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:1750mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:175●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1231アズワン品番65-7873-76
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 370 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:370mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1232アズワン品番65-7889-53
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1000mm 歯数 100 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1000 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:1000mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1228アズワン品番65-7890-01
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 720 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:720mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0462アズワン品番65-7884-27
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1210 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:1210mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0453アズワン品番65-7876-67
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 980 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30仕様●長さ:980mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0466アズワン品番65-7879-63
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 800mm 歯数 80 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に幅広い用途に対応します。使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー Alpha Torique と比較して、最大 30 % の高出力定格を実現しています 鋳造、無限 よりコンパクトなド仕様●長さ:800mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1690材質ポリウレタンアズワン品番65-7882-49
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に仕様●長さ:1100mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:110●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1675材質ポリウレタンアズワン品番65-7885-61
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に幅広い用途に対応します。使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー Alpha Torique と比較して、最大 30 % の高出力定格を実現しています 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現仕様●長さ:1080mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1673材質ポリウレタンアズワン品番65-7879-17