カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • ホンダ(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
  • azbil(旧:山武)(13)
  • エスコ(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • 日東工器(10)
  • サンドビック(9)
  • Nikon(ニコン)(8)
  • Cressall(8)
  • 共立機巧(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • Vance&Hines(7)
  • イチグチ(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • マパール(5)
  • 伊東屋(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HP-50」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2600mm 歯数 325 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 2600mm 歯数 325 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
仕様●長さ:2600mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:325●材質:ゴム●コード番号:217-1331アズワン品番65-7959-12
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1178アズワン品番65-7890-09
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 150 mm です。長さは 1200 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1200mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0239アズワン品番65-7955-82
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 140 枚です。全長は 1120 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1120mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0077アズワン品番65-7882-09
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:960mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1094アズワン品番65-7874-93
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 180 度あります。長さは 1440 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1440mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-0311アズワン品番65-7880-58
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 160 mm です。長さは 1280 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1280mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0266アズワン品番65-7883-67
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:880mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1064アズワン品番65-7966-95
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:640mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0852アズワン品番65-7959-76
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:720mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0897アズワン品番65-7887-32
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:760mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0914アズワン品番65-7884-08
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:800mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1029アズワン品番65-7885-65
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:856mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1060アズワン品番65-7884-06
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 840mm 歯数 105 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 840mm 歯数 105 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:840mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1049アズワン品番65-7883-51
mx-50特集