カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- omron(オムロン)(1)
- SK(新潟精機)(3)
- SMC(1)
- アカギ(2)
- オリジナル(2)
- ナカバヤシ(2)
- ホンダ(1)
- ミニター(1)
- 三菱ふそう(4)
- 不二空機(2)
- 内外電機(1)
- 水本機械製作所(1)
- 長野計器(1)
- ブランドをもっと見る

プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1082mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥3,979税込¥4,3771個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:1082mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3787アズワン品番65-7977-54
オプティベルトウェッジベルトエスケー エスピーエー(SPA)
Optibelt¥2,498税込¥2,7481本60日以内出荷規格DIN7753PART1 ISO4148 米国規格RMA/MPTAに準る伝達効率(%)0.97
ウェッジベルト スーパーエックスイーパワープロ エックスピーエー
Optibelt¥5,998税込¥6,5981本60日以内出荷バックアイドラーでの使用可能 。多本使用によるロットあわせが不要ベルト幅(mm)12.7ベルト高さ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~120
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら