カテゴリ

  • メカニカル部品(699)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(12)
  • SMC(2,171)
  • ニッサン(628)
  • BIGM(丸山製作所)(495)
  • RS PRO(357)
  • マルヤス電業(327)
  • オカムラ(岡村製作所)(308)
  • KITO(キトー)(292)
  • エスコ(269)
  • Igus(イグス)(258)
  • ホンダ(201)
  • ストア・エキスプレス(142)
  • IDEC(和泉電気)(126)
  • MAZDA(マツダ)(112)
  • SKF(日本エスケイエフ)(109)
  • SIEMENS(106)
  • スマイル[家具](90)
  • TRACO POWER(85)
  • YAMAHA(ヤマハ)(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba1」の検索結果

関連キーワード
699件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 660mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 660mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    3,649税込4,014
    1個
    欠品中
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:660mm●内径長さ:630mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1141アズワン品番65-7962-22
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 1180mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 1180mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:1180mm●内径長さ:1150mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1133アズワン品番65-7878-35
  • プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 508mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 508mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 508 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:508mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1658アズワン品番65-7887-40
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 965mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 965mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    5,789税込6,368
    1個
    欠品中
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:965mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0966アズワン品番65-7887-34
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1270mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0945アズワン品番65-7875-75
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 712 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 89 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:712mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:89●材質:ゴム●コード番号:217-0336アズワン品番65-7882-22
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 995mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 995mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:995mm●内径長さ:965mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3035アズワン品番65-8011-88
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 415mm 歯数 83 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 415mm 歯数 83 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:415mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:83●材質:ゴム●コード番号:217-1603アズワン品番65-7882-23
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,679税込5,147
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 890 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 890 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:890mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:178●材質:ゴム●コード番号:204-2962アズワン品番65-8019-33
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:390mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0489アズワン品番65-7873-29
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 860mm 歯数 172 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 860mm 歯数 172 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    10,580税込11,638
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 860 mm の AT5 セクションです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:860mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:172●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0363アズワン品番65-7880-25
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 660mm 歯数 132 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 660mm 歯数 132 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,579税込5,037
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 132 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:660mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0020アズワン品番65-7875-87
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 690 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:690mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:138●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0516アズワン品番65-7878-79
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 72 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:720mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0212アズワン品番65-7877-76
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,579税込5,037
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 100 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:500mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9871アズワン品番65-7885-94
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。T5 断面で、長さは 690 mm です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:690mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:138●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0517アズワン品番65-7880-69
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 982mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 982mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    3,779税込4,157
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:982mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3783アズワン品番65-7985-13
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1500mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1500mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1500mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3874アズワン品番65-7987-79
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1700mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1700mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    6,489税込7,138
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1700mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3813アズワン品番65-7977-77
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1250mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1250mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1250mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3871アズワン品番65-7982-06
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1132mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1132mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1132mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3790アズワン品番65-7977-86
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3550mm Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3550mm

    Optibelt
    18,280税込20,108
    1個
    7日以内出荷
    高耐荷重ウェッジベルトSK S=C PLUS OptibeltのラップドSKシリーズウェッジベルトは、機械エンジニアリング用に特別に設計されています。このベルトは上幅が同等の通常のVベルトに比べて大きな力を伝達できます。 SKウェッジベルトは、省スペース形状で、高い性能と効率(約97 %)を誇ります。 特長と利点:DIN / ISO / BS準拠のラップドウェッジベルト 高性能 コンパクト 低メンテナンスコスト セクション: SPZ、SPA、SPB、SPC 製品用途の情報 印刷、プラスチック、繊維、建設機械 ロータリ遠心ポンプ コンプレッサ ロータリ印刷プレス ベンチレータ SKウェッジベルトは、負荷要件の大きい重機械エンジニアリングでの使用に適しています。
    仕様●長さ:3550mm●内径長さ:3490mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:SPB●最小プーリ径:140mm●シリーズ:SK●材料:布(カバー), 繊維強化ポリクロロプレンゴム, ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:136-7305アズワン品番68-4150-56
  • Vベルト 幅 17mm 長さ 929mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 17mm 長さ 929mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:929mm●内径長さ:889mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1165アズワン品番65-7876-64
  • Vベルト 幅 17mm 長さ 915mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 17mm 長さ 915mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:915mm●内径長さ:875mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1164アズワン品番65-7887-11
  • Vベルト 幅 10mm 長さ 732mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 10mm 長さ 732mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
    仕様●長さ:732mm●内径長さ:722mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1125種類Vベルトアズワン品番65-7881-46
  • Vベルト 幅 10mm 長さ 772mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 10mm 長さ 772mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
    仕様●長さ:772mm●内径長さ:832mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1127種類Vベルトアズワン品番65-7879-34
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 919mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 919mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    4,379税込4,817
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:919mm●内径長さ:889mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1147アズワン品番65-7888-44
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 760mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 760mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    3,649税込4,014
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:760mm●内径長さ:730mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1144アズワン品番65-7884-55
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 700mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 700mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    3,649税込4,014
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:700mm●内径長さ:670mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1142アズワン品番65-7885-66
  • Vベルト 幅 17mm 長さ 1005mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 17mm 長さ 1005mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:1005mm●内径長さ:965mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1149種類Vベルトアズワン品番65-7884-50
  • Vベルト 幅 17mm 長さ 1440mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 17mm 長さ 1440mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:1440mm●内径長さ:1400mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1157アズワン品番65-7888-41
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 843mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 843mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    4,379税込4,817
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:843mm●内径長さ:813mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1145アズワン品番65-7885-02
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 716mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 716mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    3,649税込4,014
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
    仕様●長さ:716mm●内径長さ:686mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1143種類Vベルトアズワン品番65-7962-23
  • Vベルト 幅 17mm 長さ 750mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 17mm 長さ 750mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    4,379税込4,817
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:750mm●内径長さ:710mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1163アズワン品番65-7954-10
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 871mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 871mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    4,379税込4,817
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:871mm●内径長さ:841mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1146アズワン品番65-7876-13
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 1198mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 1198mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:1198mm●内径長さ:1168mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1134アズワン品番65-7881-11
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 1130mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 1130mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:1130mm●内径長さ:1100mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1131アズワン品番65-7880-88
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 1080mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 1080mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:1080mm●内径長さ:1050mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1130アズワン品番65-7889-64
  • Vベルト 幅 17mm 長さ 1890mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 17mm 長さ 1890mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    14,880税込16,368
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
    仕様●長さ:1890mm●内径長さ:1850mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1162種類Vベルトアズワン品番65-7888-61
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 1300mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 1300mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:1300mm●内径長さ:1270mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1136アズワン品番65-7886-21
関連キーワード
...
伝導部品カテゴリ