カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- BAN-ZI(7)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- Canon(8)
- CKD(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(8)
- SMC(75)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アイリスオーヤマ(7)
- エスコ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- セブンユニフォーム(10)
- ネグロス電工(3)
- ホンダ(11)
- メディアカバーマーケット(13)
- 共栄プラスチック(3)
- 永田製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「dl07」の検索結果
特価
関連キーワード

タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1371mm 歯数 144 ピッチ 9mm ゴム
Optibelt¥24,699税込¥27,1691個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1371mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:144●材質:ゴム●コード番号:217-1761アズワン品番65-7876-14
タイミングベルト 幅 19.5mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9.525mm ゴム
Optibelt¥16,599税込¥18,2591個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの DL プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質なクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:819mm●幅:19.5mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:86●材質:ゴム●コード番号:217-1463アズワン品番65-7957-87
タイミングベルト 幅 19.5mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9.525mm ゴム
Optibelt¥17,199税込¥18,9191個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの DL プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質なクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ仕様●長さ:876mm●幅:19.5mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1490アズワン品番65-7957-86
タイミングベルト 幅 19.5mm 長さ 1066mm 歯数 112 ピッチ 9.525mm ゴム
Optibelt¥20,199税込¥22,2191個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの DL プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質なクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1066mm●幅:19.5mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1613アズワン品番65-7884-79
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら