カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(12)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- MAZDA(マツダ)(20)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(518)
- Philips(5)
- SMC(103)
- YAMAZEN(山善)(4)
- アイリスオーヤマ(5)
- アリナミン製薬(6)
- イワタツール(4)
- エスコ(5)
- シグマ光機(5)
- シーシーアイ(9)
- ホンダ(82)
- メディアカバーマーケット(5)
- 瓜生製作(3)
- ブランドをもっと見る

タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.525mm ゴム
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの DL プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質なクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ仕様●長さ:762mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-1375アズワン品番65-7886-38
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 1066mm 歯数 112 ピッチ 9.525mm ゴム
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。OPTIBELT ZR シリーズの DL プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質なクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1066mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1612アズワン品番65-7884-10
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1371mm 歯数 144 ピッチ 9mm ゴム
Optibelt¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1371mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:144●材質:ゴム●コード番号:217-1760アズワン品番65-7884-84
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9.525mm ゴム
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。OPTIBELT ZR シリーズの DL プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質なクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:819mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:86●材質:ゴム●コード番号:217-1462アズワン品番65-7884-65
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら