カテゴリ
- メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(3)
- azbil(旧:山武)(7)
- brembo(5)
- FUJI STAR(三共理化学)(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- Merck(メルクミリポア)(44)
- omron(オムロン)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- エスコ(4)
- ケツト科学研究所(6)
- シルファー(13)
- ホンダ(71)
- マキシンコー(6)
- マパール(5)
- メディアカバーマーケット(6)
- ラディウス(7)
- 京セラ(4)
- 伊藤景パック産業(5)
- ブランドをもっと見る
「hp-100」の検索結果

タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能パワー伝送タイミングベルトは、最高の性能を必要とする駆動用途向けに開発されました。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。歯数は 100 です。使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:1400mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0291アズワン品番65-7879-95
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能パワー伝送タイミングベルトは、最高の性能を必要とする駆動用途向けに開発されました。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。歯数は 100 です。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●ピッチ:14mm●コード番号:217-0292材質ゴム歯数100ベルト幅(mm)85種類タイミングベルトベルト長さ(mm)1400アズワン品番65-7877-96
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能パワー伝送タイミングベルトは、最高の性能を必要とする駆動用途向けに開発されました。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。歯数は 100 です。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1400mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0290アズワン品番65-7879-55
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 140 枚です。全長は 1120 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1120mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0075アズワン品番65-7881-66
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 125 mm です。長さは 1000 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1000mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0033アズワン品番65-7882-15
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 150 mm です。長さは 1200 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1200mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0237アズワン品番65-7889-41
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 140 枚です。全長は 1120 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1120mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0077アズワン品番65-7882-09
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 180 度あります。長さは 1440 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1440mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-0311アズワン品番65-7880-58
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 160 mm です。長さは 1280 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1280mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0266アズワン品番65-7883-67
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 150 mm です。長さは 1200 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1200mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0238アズワン品番65-7886-16
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 130 mm です。長さは 1040 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1040mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-0054アズワン品番65-7966-97
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 125 mm です。長さは 1280 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1280mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0264アズワン品番65-7879-02
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 150 mm です。長さは 1200 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1200mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0239アズワン品番65-7955-82