カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- ALBA(アルバ)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Vesrah(2)
- イスカル(2)
- オーム電機(2)
- カナフジ電工(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- シルファー(4)
- スリーピークス(3)
- トスカバノック(2)
- フジ矢(2)
- マパール(2)
- ロバートショウ(3)
- 光洋ファスナー(2)
- ブランドをもっと見る
「hp125」の検索結果
特価

タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 125 mm です。長さは 1000 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよ仕様●長さ:1000mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0034アズワン品番65-7879-76
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 125 mm です。長さは 1000 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1000mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0033アズワン品番65-7882-15
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 125 mm です。長さは 1280 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1280mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0264アズワン品番65-7879-02