カテゴリ
- メカニカル部品(24)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(243)
- KHK(小原歯車工業)(50)
- IKO(日本トムソン)(42)
- 三ツ星ベルト(32)
- エスコ(31)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- TRUSCO(22)
- HARWIN(19)
- SKF(日本エスケイエフ)(18)
- ホンダ(18)
- 協和[機構部品](17)
- SMC(16)
- タカノ(16)
- オザック精工(15)
- ノーブランド(15)
- SAMTEC(15)
- 内外電機(14)
- RS PRO(14)
- ブランドをもっと見る
「m8 120mm」の検索結果
特価

タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2941アズワン品番65-8003-52
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥31,380税込¥34,5181個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1095アズワン品番65-7874-94
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥16,780税込¥18,4581個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:960mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2931アズワン品番65-8004-54
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:960mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2930アズワン品番65-8013-15
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥28,580税込¥31,4381個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:960mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1091アズワン品番65-7886-62
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:960mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1096アズワン品番65-7888-96
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 112mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1.20 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1120mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:204-2939アズワン品番65-8017-09
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥35,580税込¥39,1381個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 140 枚です。それはクロロプレンから成っ仕様●長さ:1120mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0078アズワン品番65-7878-18
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥23,780税込¥26,1581個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1120mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-1580アズワン品番65-7875-83
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 140 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1120mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0079アズワン品番65-7877-82
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥11,380税込¥12,5181個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 112mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1.20 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1120mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:204-2940アズワン品番65-7987-96
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1120mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1120 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 150 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:1120mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0318アズワン品番65-7875-50
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥36,780税込¥40,4581個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 150 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1200mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0240アズワン品番65-7878-74
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、ピッチ長が 1200 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1200 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、仕様●長さ:1200mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:204-2944アズワン品番65-7984-80
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトは、ピッチ長が 1200 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1200 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1200mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:204-2943アズワン品番65-8018-18
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥24,780税込¥27,2581個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1200mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-1582アズワン品番65-7875-97
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥37,580税込¥41,3381個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1200mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0805アズワン品番65-7888-51
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 150 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1200mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0241アズワン品番65-7955-83
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥33,780税込¥37,1581個7日以内出荷。OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 150 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1200mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0236アズワン品番65-7956-44
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1200 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 150 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:1200mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0321アズワン品番65-7874-74
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1280 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 128 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1280mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2947アズワン品番65-8017-83
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥39,480税込¥43,4281個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 160 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1280mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0267アズワン品番65-7903-21
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 512mm 歯数 64 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:512mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:64●材質:ゴム●コード番号:217-1737アズワン品番65-7874-85
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1000 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1000 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1000mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:204-2932アズワン品番65-8001-46