カテゴリ

  • メカニカル部品(73)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(592)
  • SMC(577)
  • HARWIN(149)
  • ホンダ(145)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(117)
  • エスコ(73)
  • オザック精工(67)
  • イマオコーポレーション(62)
  • IKO(日本トムソン)(55)
  • 椿本チエイン(52)
  • RS PRO(52)
  • 三ツ星ベルト(45)
  • SKF(日本エスケイエフ)(44)
  • KHK(小原歯車工業)(40)
  • 天領まな板(40)
  • TRUSCO(39)
  • 三木プーリ(39)
  • 八幡ねじ(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 80mm」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパーブッシュ 80mm 89mm Optibelt

    テーパーブッシュ 80mm 89mm

    Optibelt
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:3535●シャフト径:80mm●長さ:89mm●コード番号:236-8546アズワン品番65-7870-93
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    21,780税込23,958
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:640mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0850アズワン品番65-7881-17
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 640 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 640 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:640mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-2969アズワン品番65-7995-29
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
    仕様●長さ:640mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0849アズワン品番65-7889-01
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    17,880税込19,668
    1個
    欠品中
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1440mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-1289アズワン品番65-7907-58
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 480 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 480 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:480mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-2964アズワン品番65-8011-13
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
    仕様●長さ:480mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1646アズワン品番65-7908-01
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 480mm 歯数 55 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 480mm 歯数 55 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    13,180税込14,498
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:480mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:55●材質:ゴム●コード番号:217-1591アズワン品番65-7879-23
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    10,480税込11,528
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 480 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 480 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:480mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-2965アズワン品番65-7987-33
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 880 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 880 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:880mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-2973アズワン品番65-7997-32
  • タイミングベルト 幅 60mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 60mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:880mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0826アズワン品番65-7884-62
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
    仕様●長さ:880mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1066アズワン品番65-7889-23
  • タイミングベルト 幅 60mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 60mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    19,480税込21,428
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:480mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0816アズワン品番65-7883-95
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    15,680税込17,248
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 880 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 880 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オ
    仕様●長さ:880mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-2971アズワン品番65-8016-90
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:880mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1065アズワン品番65-7876-34
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1080mm 歯数 135 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1080mm 歯数 135 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    18,480税込20,328
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1080 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1080 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
    仕様●長さ:1080mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:204-2938アズワン品番65-8013-23
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1080mm 歯数 135 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1080mm 歯数 135 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    11,180税込12,298
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1080 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1080 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプト
    仕様●長さ:1080mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:204-2937アズワン品番65-7988-79
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    57,680税込63,448
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 160 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0269アズワン品番65-7880-92
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1480mm 歯数 185 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1480mm 歯数 185 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1480mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-1588アズワン品番65-7888-90
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    26,780税込29,458
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1280mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1585アズワン品番65-7884-45
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    39,480税込43,428
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 160 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1280mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0267アズワン品番65-7903-21
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 880 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 880 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:880mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-2972アズワン品番65-7987-37
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1280 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 128 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
    仕様●長さ:1280mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2947アズワン品番65-8017-83
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 3280mm 歯数 410 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 3280mm 歯数 410 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    30,780税込33,858
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
    仕様●長さ:3280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:410●材質:ゴム●コード番号:217-1468アズワン品番65-7883-73
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    12,580税込13,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1280 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 128 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オ
    仕様●長さ:1280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2967アズワン品番65-8011-43
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    30,780税込33,858
    1個
    7日以内出荷
    。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2080 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2080mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:260●材質:ゴム●コード番号:217-0694アズワン品番65-7886-39
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1080mm 歯数 135 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1080mm 歯数 135 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1080 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1080 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
    仕様●長さ:1080mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:204-2936アズワン品番65-8001-42
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    18,480税込20,328
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2080 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2080mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:260●材質:ゴム●コード番号:217-0693アズワン品番65-7888-70
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 3280mm 歯数 410 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 3280mm 歯数 410 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
    仕様●長さ:3280mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:410●材質:ゴム●コード番号:217-1469アズワン品番65-7877-65
  • タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    40,680税込44,748
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1280mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0809アズワン品番65-7888-84
  • タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1480mm 歯数 185 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1480mm 歯数 185 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1480mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-0812アズワン品番65-7881-99
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 880 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 110 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:880mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0341アズワン品番65-7873-03
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:480mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1293アズワン品番65-7875-47
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 480 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 60 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:480mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0332アズワン品番65-7883-69
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    26,680税込29,348
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:880mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1061アズワン品番65-7876-23
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    35,580税込39,138
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 160 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1280mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0263アズワン品番65-7873-27
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    12,280税込13,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか
    仕様●長さ:880mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1302アズワン品番65-7910-23
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1280 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 160 枚です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:1280mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0324アズワン品番65-7876-93
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 3280mm 歯数 410 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 3280mm 歯数 410 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
    仕様●長さ:3280mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:410●材質:ゴム●コード番号:217-1470アズワン品番65-7963-68
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2080 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2080mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:260●材質:ゴム●コード番号:217-0695アズワン品番65-7885-06