カテゴリ
- メカニカル部品(67)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(980)
- SMC(756)
- RS PRO(425)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(238)
- BIGM(丸山製作所)(200)
- エスコ(185)
- ホンダ(126)
- SICK(100)
- Lumberg Automation(66)
- KITO(キトー)(58)
- OHSATO(大里)(49)
- 岩田製作所(46)
- Baumer(45)
- 日産ネジ(42)
- TRUSCO(41)
- オムロンヘルスケア(36)
- イマオコーポレーション(33)
- omron(オムロン)(33)
- ブランドをもっと見る
「m8×30」の検索結果

タイミングベルトプーリー 64歯 8mmピッチ
Optibelt¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷仕様●歯の数:64●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5340アズワン品番65-8045-92
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1280 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 128 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オ仕様●長さ:1280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2967アズワン品番65-8011-43
タイミングベルトプーリー 30歯 8mmピッチ
Optibelt¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様●歯の数:30●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5253アズワン品番65-8044-18
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:608mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:217-0830アズワン品番65-7880-83
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 624mm 歯数 78 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:624mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:217-0835アズワン品番65-7875-06
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 112mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1.20 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1120mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:204-2940アズワン品番65-7987-96
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1040 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1040 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1040mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:204-2935アズワン品番65-8001-10
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1000 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1000 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1000mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:204-2933アズワン品番65-8011-36
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 912mm 歯数 114 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:912mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:217-1084アズワン品番65-7957-37
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1696mm 歯数 212 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1696 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1696mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:212●材質:ゴム●コード番号:217-0542アズワン品番65-7889-32
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 3280mm 歯数 410 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:3280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:410●材質:ゴム●コード番号:217-1468アズワン品番65-7883-73
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 880 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 880 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:880mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-2972アズワン品番65-7987-37
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 800 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 800 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-2977アズワン品番65-8000-82
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1552mm 歯数 194 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 194 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1552mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:194●材質:ゴム●コード番号:217-0349アズワン品番65-7876-01
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2080 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2080mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:260●材質:ゴム●コード番号:217-0693アズワン品番65-7888-70
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2240mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0709アズワン品番65-7887-81
タイミングベルトプーリー 34歯 8mmピッチ
Optibelt¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様●歯の数:34●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5272アズワン品番65-8045-34
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1360mm 歯数 170 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 170 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1360mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-0279アズワン品番65-7881-30
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 720 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 720 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:720mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:204-2980アズワン品番65-8012-86
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2800mm 歯数 350 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:2800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:350●材質:ゴム●コード番号:217-1356アズワン品番65-7883-81
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1520mm 歯数 190 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 190 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1520mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:190●材質:ゴム●コード番号:217-0346アズワン品番65-7888-91
タイミングベルトプーリー 56歯 8mmピッチ
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●歯の数:56●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5331アズワン品番65-8043-41
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:960mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2930アズワン品番65-8013-15
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 512mm 歯数 64 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:512mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:64●材質:ゴム●コード番号:217-1739アズワン品番65-7880-77
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:480mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1646アズワン品番65-7908-01
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 352mm 歯数 44 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:352mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:44●材質:ゴム●コード番号:217-1503アズワン品番65-7955-47
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 288mm 歯数 36 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:288mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:36●材質:ゴム●コード番号:217-1365アズワン品番65-7878-36
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1128mm 歯数 141 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 141 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1128mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:141●材質:ゴム●コード番号:217-0083アズワン品番65-7890-03
タイミングベルトプーリー 90歯 8mmピッチ
Optibelt¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様●歯の数:90●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5361アズワン品番65-8043-16
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 824mm 歯数 103 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:824mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:103●材質:ゴム●コード番号:217-1040アズワン品番65-7888-19
タイミングベルトプーリー 22歯 8mmピッチ
Optibelt¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●歯の数:22●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5225アズワン品番65-8043-89
タイミングベルトプーリー 38歯 8mmピッチ
Optibelt¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様●歯の数:38●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5291アズワン品番65-8045-12
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 784mm 歯数 98 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:784mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:98●材質:ゴム●コード番号:217-0920アズワン品番65-7884-81
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2000mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0676アズワン品番65-7885-63
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 976mm 歯数 122 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:976mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:122●材質:ゴム●コード番号:217-1100アズワン品番65-7885-64
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2600mm 歯数 325 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:2600mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:325●材質:ゴム●コード番号:217-1326アズワン品番65-7955-48
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1760mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0552アズワン品番65-7874-39
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 560 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 560 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:560mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:204-2974アズワン品番65-8002-10
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 3048mm 歯数 381 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:3048mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:381●材質:ゴム●コード番号:217-1382アズワン品番65-7874-92
タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●歯の数:48●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5321アズワン品番65-8043-39