カテゴリ
- メカニカル部品(58)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(10)
- AMPHENOL(216)
- Baumer(37)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- Lumberg Automation(61)
- MAZDA(マツダ)(72)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(197)
- OHSATO(大里)(38)
- RS PRO(99)
- SICK(34)
- SMC(1,101)
- TAMIYA(タミヤ)(37)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(39)
- TRUSCO(36)
- エスコ(149)
- ケルヒャー(63)
- ホンダ(93)
- 三ツ星ベルト(32)
- 大阪魂(853)
- ブランドをもっと見る
「m8×50」の検索結果

タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1760mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0553アズワン品番65-7882-55
タイミングベルトプーリー 34歯 8mmピッチ
Optibelt¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様●歯の数:34●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5273アズワン品番65-8048-94
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:896mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1072アズワン品番65-7887-39
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 157 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1256mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:157●材質:ゴム●コード番号:217-0258アズワン品番65-7873-45
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 130 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1040mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-0051アズワン品番65-7874-73
タイミングベルトプーリー 56歯 8mmピッチ
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●歯の数:56●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5332アズワン品番65-8047-85
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:856mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1058アズワン品番65-7878-86
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2080 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2080mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:260●材質:ゴム●コード番号:217-0694アズワン品番65-7886-39
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1304mm 歯数 163 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それは 163 歯を有する。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1304mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:163●材質:ゴム●コード番号:217-0273アズワン品番65-7876-16
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1128mm 歯数 141 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷。OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 141 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1128mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:141●材質:ゴム●コード番号:217-0084アズワン品番65-7907-25
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1800 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1800mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0575アズワン品番65-7885-76
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2000mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0677アズワン品番65-7876-72
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 3280mm 歯数 410 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:3280mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:410●材質:ゴム●コード番号:217-1469アズワン品番65-7877-65
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥103,980税込¥114,3781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1600 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ仕様●長さ:1600mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0530アズワン品番65-7875-25
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥111,980税込¥123,1781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ仕様●長さ:1760mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0558アズワン品番65-7874-02
タイミングベルトプーリー 30歯 8mmピッチ
Optibelt¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様●歯の数:30●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5254アズワン品番65-8044-19
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 600mm 歯数 75 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:600mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-0794アズワン品番65-7879-65
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1224mm 歯数 153 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 153 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1224mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:153●材質:ゴム●コード番号:217-0243アズワン品番65-7882-64
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 824mm 歯数 103 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲仕様●長さ:824mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:103●材質:ゴム●コード番号:217-1041アズワン品番65-7964-88
タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ
Optibelt¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●歯の数:48●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5323アズワン品番65-8046-09
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 3048mm 歯数 381 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:3048mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:381●材質:ゴム●コード番号:217-1383アズワン品番65-7873-34
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2240mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0710アズワン品番65-7906-79
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1160mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷。OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それに 145 歯がある。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1160mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:145●材質:ゴム●コード番号:217-0093アズワン品番65-7878-61
タイミングベルトプーリー 64歯 8mmピッチ
Optibelt¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●歯の数:64●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5341アズワン品番65-8043-87
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:608mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:217-0831アズワン品番65-7878-88
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 784mm 歯数 98 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:784mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:98●材質:ゴム●コード番号:217-0922アズワン品番65-7879-66
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:960mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2931アズワン品番65-8004-54
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:560mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-1769アズワン品番65-7884-14
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 125 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1000mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0031アズワン品番65-7872-87
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2600mm 歯数 325 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:2600mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:325●材質:ゴム●コード番号:217-1327アズワン品番65-7888-83
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1440 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1440 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1440mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:204-2952アズワン品番65-7997-34
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1080mm 歯数 135 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1080 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1080 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1080mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:204-2938アズワン品番65-8013-23
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲仕様●長さ:776mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:97●材質:ゴム●コード番号:217-0918アズワン品番65-7882-45
タイミングベルトプーリー 44歯 8mmピッチ
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●歯の数:44●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5311アズワン品番65-8048-02
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:760mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0911アズワン品番65-7883-88
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 720 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 720 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:720mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:204-2979アズワン品番65-8019-78
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1696mm 歯数 212 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1696 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1696mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:212●材質:ゴム●コード番号:217-0543アズワン品番65-7881-55
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1064mm 歯数 133 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷。OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 133 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1064mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:133●材質:ゴム●コード番号:217-0061アズワン品番65-7880-93
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥113,980税込¥125,3781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1800 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1800mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0580アズワン品番65-7884-19