カテゴリ

  • メカニカル部品(89)
  • 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • 三ツ星ベルト(9)
  • バンドー化学(3)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • ダイハツ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「optibelt at5」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 750 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:750mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0361アズワン品番65-7884-11
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。 142 歯を備えています。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:710mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9874アズワン品番65-7957-20
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 68 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:340mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0102アズワン品番65-7876-38
  • ローエッジベルト Optibelt

    ローエッジベルト

    Optibelt(48件のレビュー)
    509税込560
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 860mm 歯数 172 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 860mm 歯数 172 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 860 mm の AT5 セクションです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:860mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:172●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0363アズワン品番65-7880-25
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 860mm 歯数 172 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 860mm 歯数 172 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 860 mm の AT5 セクションです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:860mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:172●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1220アズワン品番65-7873-24
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 750 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:750mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1219アズワン品番65-7872-55
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 420 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:420mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0354アズワン品番65-7887-18
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 500 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:500mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1214アズワン品番65-7875-79
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 420 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使
    仕様●長さ:420mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1210アズワン品番65-7875-78
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 545 mm の AT5 セクションがあります。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:545mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0358アズワン品番65-7877-79
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 610mm 歯数 122 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 610mm 歯数 122 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 610 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:610mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:122●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0359アズワン品番65-7874-53
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 610mm 歯数 122 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 610mm 歯数 122 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 610 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:610mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:122●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1216アズワン品番65-7890-33
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 100 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:500mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9871アズワン品番65-7885-94
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 600 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
    仕様●長さ:600mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0610アズワン品番65-7881-04
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 78 個になっています。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:390mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0104アズワン品番65-7876-54
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 68 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 109 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:545mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0109アズワン品番65-7877-09
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 255 mm です。各種テンションコ
    仕様●長さ:255mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0352アズワン品番65-7873-89
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:450mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0928アズワン品番65-7879-26
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:500mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0930アズワン品番65-7886-31
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 150 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:750mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9875アズワン品番65-7903-20
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:340mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0924材質ポリウレタンアズワン品番65-7888-69
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:450mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1784材質ポリウレタンアズワン品番65-7882-80
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:375mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1781材質ポリウレタンアズワン品番65-7882-50
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:710mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0933材質ポリウレタンアズワン品番65-7875-32
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:420mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1783材質ポリウレタンアズワン品番65-7880-46
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します
    仕様●長さ:390mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0926材質ポリウレタンアズワン品番65-7881-21
  • タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ ボア28mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ ボア28mm

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:28mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5715アズワン品番65-7860-86
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,298税込9,128
    1個
    欠品中
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 500 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:500mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1213アズワン品番65-7907-54
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 710 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:710mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0611アズワン品番65-7889-75
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:750mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0934アズワン品番65-7889-20
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 455 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:455mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0607アズワン品番65-7879-37
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:390mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0603アズワン品番65-7885-86
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 455 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
    仕様●長さ:455mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1212アズワン品番65-7910-24
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 51 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐
    仕様●長さ:255mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0100アズワン品番65-7878-09
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:750mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1790アズワン品番65-7885-79