カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- KVK(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- トーワ[マット](1)
- 東信工業(1)
「pz-68」の検索結果
特価

プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 687mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥2,329税込¥2,5621個欠品中メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:687mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3828アズワン品番65-7911-76