カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- KVK(6)
- アイリスオーヤマ(2)
- 槌屋ヤック(2)
- メディカルプロジェクト(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
「pz-78」の検索結果

プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 787mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥2,329税込¥2,5621個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:787mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3832アズワン品番65-7988-47