カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NOJIMA ENGINEERING(3)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- TRUSCO(6)
- アイゼン(3)
- コノエ(3)
- ティーエフサービス(2)
- バンドー化学(3)
- ホンダ(40)
- ヤンマー(20)
- 三ツ星ベルト(11)
- 三菱ふそう(15)
- 岩崎製作所(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(7)
- 日研工作所(3)
- 日野自動車(7)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(9)
- ブランドをもっと見る

タイミングベルト 幅 40mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:656mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:82●材質:ゴム●コード番号:217-1594アズワン品番65-7876-26
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 656 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 82 枚です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:656mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:82●材質:ゴム●コード番号:217-0335アズワン品番65-7882-59
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:656mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:82●材質:ゴム●コード番号:217-0819アズワン品番65-7888-78
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら