カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- 三ツ星ベルト(20)
- バンドー化学(7)
- omron(オムロン)(1)
- スーパー工業(1)
「s8m 1760」の検索結果
特価

タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1760mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0815アズワン品番65-7888-08
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1760mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-1292アズワン品番65-7887-88
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1760 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 220 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:1760mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0330アズワン品番65-7882-70
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1760mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-1590アズワン品番65-7958-49