カテゴリ

  • メカニカル部品(222)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(464)
  • スバル(323)
  • SMC(213)
  • RS PRO(208)
  • 三木プーリ(139)
  • VISHAY(127)
  • ニチコン(121)
  • KEMET(113)
  • PMC(95)
  • ホンダ(76)
  • CKD(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
  • ノーブランド(49)
  • NSK(日本精工)(48)
  • TRUSCO(48)
  • 雅(44)
  • ParkerTAIYO(41)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa10」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
222件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1060mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1060mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1060mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3846アズワン品番65-7979-16
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1480mm 歯数 148 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1480mm 歯数 148 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1480 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1480mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:148●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1196アズワン品番65-7872-93
  • Vベルト 幅 17mm 長さ 1056mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 17mm 長さ 1056mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:1056mm●内径長さ:1016mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1151アズワン品番65-7885-91
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 1080mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 1080mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:1080mm●内径長さ:1050mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1130アズワン品番65-7889-64
  • プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1079mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1079mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1079mm●内径長さ:425mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3117アズワン品番65-8019-75
  • Vベルト 幅 17mm 長さ 1005mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 17mm 長さ 1005mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:1005mm●内径長さ:965mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1149種類Vベルトアズワン品番65-7884-50
  • Vベルト 幅 17mm 長さ 1040mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 17mm 長さ 1040mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
    仕様●長さ:1040mm●内径長さ:1000mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1150アズワン品番65-7876-86
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 1046mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 1046mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:1046mm●内径長さ:1016mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1129アズワン品番65-7888-26
  • プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1075mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1075mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1075 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1075mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0614アズワン品番65-7888-62
  • プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1075mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1075mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1075 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1075mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9926アズワン品番65-7884-23
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1016 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9876アズワン品番65-7879-77
  • プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1016 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●トップ幅:11.7mm●コード番号:217-1650アズワン品番65-7889-49
  • プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1092 mm です。
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1092mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1532アズワン品番65-7884-15
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1016 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0378アズワン品番65-7879-80
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1015 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0144アズワン品番65-7877-13
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1092 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1092mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0379アズワン品番65-7887-68
  • プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1552アズワン品番65-7876-78
  • プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1075mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1075mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1075 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1075mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0163アズワン品番65-7874-07
  • プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1092 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1092mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1651アズワン品番65-7889-66
  • プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1015 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:216-9906アズワン品番65-7877-92
  • プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1016 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1531アズワン品番65-7886-51
  • プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1075mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1075mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1075 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1075mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0427アズワン品番65-7881-35
  • プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1075mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1075mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1075mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0985アズワン品番65-7888-35
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1092 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1092mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9877アズワン品番65-7874-55
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1092mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0936アズワン品番65-7885-52
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 101 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1010mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9950アズワン品番65-7874-11
  • プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PK プロファイルで、長さは 1015 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0408アズワン品番65-7872-88
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1016 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0113アズワン品番65-7907-70
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1092 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1092mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0114アズワン品番65-7886-81
  • プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0759アズワン品番65-7876-50
  • プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1791アズワン品番65-7889-73
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0935アズワン品番65-7875-73
  • プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1092mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1792アズワン品番65-7883-26
  • プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0967アズワン品番65-7879-81
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 125 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1000mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0031アズワン品番65-7872-87
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1005mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1005mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1005mm●内径長さ:975mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3036アズワン品番65-8017-78
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 130 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1040mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-0055アズワン品番65-7873-91
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 125 mm です。長さは 1000 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1000mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0033アズワン品番65-7882-15
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1000 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 125 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:1000mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0316アズワン品番65-7874-96
  • タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1000mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0801アズワン品番65-7875-44
伝導部品カテゴリ