カテゴリ

  • メカニカル部品(84)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(335)
  • スバル(199)
  • BIGM(丸山製作所)(195)
  • 三木プーリ(117)
  • SMC(113)
  • VISHAY(77)
  • RS PRO(69)
  • ニチコン(68)
  • KEMET(54)
  • 天領まな板(53)
  • ParkerTAIYO(42)
  • 日本ケミコン(34)
  • エスコ(29)
  • Kawasaki(26)
  • リンナイ(24)
  • CKD(21)
  • S&K(三興製作所)(20)
  • ホンダ(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa20」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 2032mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 2032mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2032mm●内径長さ:800mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3126アズワン品番65-7997-71
  • プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2070mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2070mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2070 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2070mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0626アズワン品番65-7881-42
  • プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2070mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2070mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2070 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2070mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9939アズワン品番65-7876-53
  • プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2070mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2070mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2070 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2070mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0177アズワン品番65-7878-58
  • プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PK プロファイルで、長さは 2030 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0415アズワン品番65-7879-06
  • プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 2070mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 2070mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2070 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2070mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0440アズワン品番65-7880-31
  • プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2030 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●トップ幅:35.6mm●コード番号:216-9913アズワン品番65-7879-75
  • プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2050 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9914アズワン品番65-7881-75
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 201 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性
    仕様●長さ:201mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-0684アズワン品番65-7879-58
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 204mm 歯数 68 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 204mm 歯数 68 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 204 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:204mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:217-0691アズワン品番65-7879-31
  • プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0975アズワン品番65-7888-37
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2050 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0153アズワン品番65-7964-61
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2030 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0152アズワン品番65-7889-84
  • プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0766アズワン品番65-7884-68
  • プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0767アズワン品番65-7885-33
  • プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトには PK プロファイルがあり、長さは 2050 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0416アズワン品番65-7874-03
  • プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0974アズワン品番65-7883-49
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 201 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:201mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-0683アズワン品番65-7885-70
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 204mm 歯数 68 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 204mm 歯数 68 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 204 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:204mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:217-0689アズワン品番65-7879-67
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 210mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 210 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:201mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:204-2919アズワン品番65-8012-82
  • タイミングベルト 幅 7mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 7mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:203mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:217-1021アズワン品番65-7887-26
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:203mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:217-1020アズワン品番65-7886-32
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 201 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:201mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-0685アズワン品番65-7889-82
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 204mm 歯数 68 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 204mm 歯数 68 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 204 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:204mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:217-0692アズワン品番65-7877-22
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    124,980税込137,478
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2000mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0682アズワン品番65-7874-45
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 2090mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 2090mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2090mm●内径長さ:2060mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3077アズワン品番65-7987-59
  • タイミングベルト 幅 51mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 51mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2032mm●幅:51mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1034アズワン品番65-7888-17
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 2000mm 歯数 400 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 2000mm 歯数 400 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2000mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:400●材質:ゴム●コード番号:217-0674アズワン品番65-7875-74
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2080 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2080mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:260●材質:ゴム●コード番号:217-0695アズワン品番65-7885-06
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ
    仕様●長さ:2000mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0680アズワン品番65-7879-04
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2000mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0679アズワン品番65-7877-78
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2080 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2080mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:260●材質:ゴム●コード番号:217-0694アズワン品番65-7886-39
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2080 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2080mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:260●材質:ゴム●コード番号:217-0693アズワン品番65-7888-70
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2000mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0677アズワン品番65-7876-72
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 2000mm 歯数 400 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 2000mm 歯数 400 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2000mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:400●材質:ゴム●コード番号:217-0673アズワン品番65-7889-56
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 2030mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 2030mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2030mm●内径長さ:2000mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3076材質ゴムアズワン品番65-7996-98
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2000mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0681アズワン品番65-7874-17
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 200mm 歯数 40 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 200mm 歯数 40 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 200 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:200mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1244アズワン品番65-7873-57
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2000mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0676アズワン品番65-7885-63
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2000mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0675アズワン品番65-7879-27
関連キーワード
伝導部品カテゴリ