カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • Kawasaki(25)
  • KEMET(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SMC(12)
  • VISHAY(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • アルインコ(10)
  • エスコ(3)
  • サトーパーツ(3)
  • スズキ(2)
  • ベッセル(3)
  • ルビコン(2)
  • 三木プーリ(35)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 日東工業(4)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa202」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 2020mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 2020mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2020mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3880アズワン品番65-7989-41
  • タイミングベルト 幅 80mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 80mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 2002 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:2002mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-0046アズワン品番65-7873-58
  • タイミングベルト 幅 60mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 60mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2002mm●幅:60mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-0800アズワン品番65-7886-79
  • タイミングベルト 幅 80mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 80mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    ¥134,980税込¥148,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2002mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-1038アズワン品番65-7875-69
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:2002mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-1577アズワン品番65-7886-54
伝導部品カテゴリ