カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • KEMET(122)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • スバル(38)
  • VISHAY(32)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • MSTコーポレーション(16)
  • ホンダ(15)
  • エスコ(11)
  • 岡谷電機産業(11)
  • ノーブランド(10)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • NTB(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • ニチコン(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa31」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 3175mm ポリウレタン SK Optibeltプーリー ベルト 幅 15mm 長さ 3175mm ポリウレタン SKOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:3175mm●内径長さ:1250mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3139アズワン品番65-8016-13
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 318mm 歯数 106 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 318mm 歯数 106 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:318mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-1398アズワン品番65-7889-87
タイミングベルト 幅 76mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 76mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です
仕様●長さ:3175mm●幅:76mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0256アズワン品番65-7964-63
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 3150mm 歯数 225 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 3150mm 歯数 225 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:3150mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-1393アズワン品番65-7963-67
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 318mm 歯数 106 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 318mm 歯数 106 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:318mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-1397アズワン品番65-7963-69
プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 316mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 316mm ポリウレタン RBOptibelt
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ プロファイルを備え、長さは 316 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音
仕様●ベルト部:EPJ●長さ:316mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0596アズワン品番65-7877-99
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 3180mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 13mm 長さ 3180mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:3180mm●内径長さ:3150mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3082アズワン品番65-8004-63
プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 316mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 316mm ポリウレタン RBOptibelt
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズの伸縮性のあるリブ付きベルトは、特に中心間の固定距離に対応するさまざまなドライブソリューションに合わせて設計及び適応できるように、独自のオプションが高い特徴を持っています。また、リブ付きベルトの動作特性は、リブ付き側の表面をさらに改良することでさらに最適化できます。固定センターでの組み立てが可能で、必要ありません ベルトテンションの調整 優れた減衰性能と高衝撃負荷耐性 ベルトの弾性 メンテナンスフリーで、テンション再調整不要です サービスエリアでの組み立てが簡単です ind を許可します
仕様●ベルト部:EPJ●長さ:316mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:217-1369アズワン品番65-7885-17
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3175mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0250アズワン品番65-7873-36
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 3150mm 歯数 225 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 3150mm 歯数 225 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:3150mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-1394アズワン品番65-7872-79
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 314.33mm 歯数 33 ピッチ 9.525mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 314.33mm 歯数 33 ピッチ 9.525mm ゴムOptibelt
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 9.5 mm で、歯数が 33 本あり、長さは 31.4.33 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです
仕様●長さ:314.33mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0248アズワン品番65-7872-84
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 314mm 歯数 33 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 314mm 歯数 33 ピッチ 9mm ポリウレタンOptibelt
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:314mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:33●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1103アズワン品番65-7907-29
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 318mm 歯数 106 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 318mm 歯数 106 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 318mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 318mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:318mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:204-2922アズワン品番65-8001-72
タイミングベルト 幅 1mm 長さ 3150mm 歯数 225 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 1mm 長さ 3150mm 歯数 225 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:3150mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-1391アズワン品番65-7879-21
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 3150mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 3150mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:3150mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3824アズワン品番65-7912-26
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 38mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3175mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0254アズワン品番65-7889-71
タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 314.33mm 歯数 33 ピッチ 9.525mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 314.33mm 歯数 33 ピッチ 9.525mm ゴムOptibelt
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 9.5 mm で、歯数が 33 本あり、長さは 31.4.33 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです
仕様●長さ:314.33mm●幅:19.05mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0247アズワン品番65-7873-53
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です
仕様●長さ:3175mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0249アズワン品番65-7878-59
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3175mm●幅:25mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0253アズワン品番65-7875-80
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 51mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3175mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0255アズワン品番65-7889-13
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 3150mm 歯数 225 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 3150mm 歯数 225 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:3150mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-1392アズワン品番65-7875-53
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 314.33mm 歯数 33 ピッチ 9.525mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 314.33mm 歯数 33 ピッチ 9.525mm ゴムOptibelt
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 33 です。長さは 314 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:314.33mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0245アズワン品番65-7966-94
関連キーワード
sa37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sa37