カテゴリ
- メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- BIGM(丸山製作所)(17)
- KEMET(15)
- スバル(12)
- 共立(11)
- SMC(10)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 岩崎電気(5)
- エスコ(5)
- EPSON(5)
- 神馬本店(5)
- ホンダ(5)
- ミニター(4)
- サンギョウ(4)
- クレトム(4)
- リンナイ(4)
- パシフィックサプライ(4)
- ブランドをもっと見る
「sa34」の検索結果

タイミングベルト 幅 6mm 長さ 345mm 歯数 115 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:345mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1487アズワン品番65-7876-44
プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 3492mm ポリウレタン RB
Optibelt¥128,980税込¥141,8781個7日以内出荷。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 3492 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性仕様●ベルト部:PL●長さ:3492mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0636アズワン品番65-7872-96
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 3492mm ポリウレタン RB
Optibelt¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 3492 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています仕様●ベルト部:PL●長さ:3492mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9949アズワン品番65-7881-73
プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 3492mm ポリウレタン RB
Optibelt¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています仕様●ベルト部:PL●長さ:3492mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-1008アズワン品番65-7877-31
プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 3492mm ポリウレタン RB
Optibelt¥102,980税込¥113,2781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 3492 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性仕様●ベルト部:PL●長さ:3492mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0450アズワン品番65-7873-94
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 345mm 歯数 115 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:345mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1488アズワン品番65-7885-05
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 345mm 歯数 115 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:345mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1486アズワン品番65-7887-25
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用仕様●長さ:340mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0924材質ポリウレタンアズワン品番65-7888-69
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用仕様●長さ:340mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1780アズワン品番65-7955-65
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 68 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:340mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0102アズワン品番65-7876-38
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 68 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 340 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:340mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1253アズワン品番65-7875-54
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 340 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:340mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0485アズワン品番65-7889-50