カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(87)
  • KEMET(70)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • ニチコン(54)
  • RS PRO(53)
  • 日本ケミコン(22)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • ノーブランド(20)
  • スバル(15)
  • VISHAY(14)
  • エスコ(13)
  • KHK(小原歯車工業)(12)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(12)
  • スズキ(11)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10)
  • ホンダ(9)
  • AVX(9)
  • 岩崎電気(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa35」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3550mm Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3550mm

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    高耐荷重ウェッジベルトSK S=C PLUS OptibeltのラップドSKシリーズウェッジベルトは、機械エンジニアリング用に特別に設計されています。このベルトは上幅が同等の通常のVベルトに比べて大きな力を伝達できます。 SKウェッジベルトは、省スペース形状で、高い性能と効率(約97 %)を誇ります。 特長と利点:DIN / ISO / BS準拠のラップドウェッジベルト 高性能 コンパクト 低メンテナンスコスト セクション: SPZ、SPA、SPB、SPC 製品用途の情報 印刷、プラスチック、繊維、建設機械 ロータリ遠心ポンプ コンプレッサ ロータリ印刷プレス ベンチレータ SKウェッジベルトは、負荷要件の大きい重機械エンジニアリングでの使用に適しています。
    仕様●長さ:3550mm●内径長さ:3490mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:SPB●最小プーリ径:140mm●シリーズ:SK●材料:布(カバー), 繊維強化ポリクロロプレンゴム, ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:136-7305アズワン品番68-4150-56
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 350mm 歯数 70 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 350mm 歯数 70 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
    仕様●長さ:350mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-1494アズワン品番65-7876-31
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 352mm 歯数 44 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 352mm 歯数 44 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
    仕様●長さ:352mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:44●材質:ゴム●コード番号:217-1502アズワン品番65-7884-47
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 350mm 歯数 70 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 350mm 歯数 70 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
    仕様●長さ:350mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-1492アズワン品番65-7907-41
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 352mm 歯数 44 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 352mm 歯数 44 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
    仕様●長さ:352mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:44●材質:ゴム●コード番号:217-1503アズワン品番65-7955-47
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 350mm 歯数 70 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 350mm 歯数 70 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:350mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-1493アズワン品番65-7910-21
  • タイミングベルト 幅 1mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 1mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    264,980税込291,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
    仕様●長さ:3500mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1496アズワン品番65-7876-10
  • タイミングベルト 幅 55mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 55mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
    仕様●長さ:3500mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1498アズワン品番65-7889-77
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    132,980税込146,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
    仕様●長さ:3500mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1499アズワン品番65-7886-34
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    172,980税込190,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
    仕様●長さ:3500mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1501アズワン品番65-7876-62
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
    仕様●長さ:3500mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1497アズワン品番65-7887-27
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 355 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:355mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:71●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0486アズワン品番65-7888-04
  • タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 355mm 歯数 70 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 355mm 歯数 70 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 355mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 355 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:355mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:204-3179アズワン品番65-7985-94
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 71 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:355mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:71●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0004アズワン品番65-7874-72
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    178,980税込196,878
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
    仕様●長さ:3500mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1495アズワン品番65-7877-71
  • タイミングベルト 幅 55mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 55mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    112,980税込124,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
    仕様●長さ:3500mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1500アズワン品番65-7955-68
  • タイミングベルト 幅 51mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 51mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:3556mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0299アズワン品番65-7903-22
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。長さは 3556 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:3556mm●幅:25mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0297アズワン品番65-7884-41
  • タイミングベルト 幅 38mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。長さは 3556 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:3556mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0298アズワン品番65-7964-87
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 355 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:355mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:71●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1254アズワン品番65-7907-51
  • タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 355.6mm 歯数 70 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 355.6mm 歯数 70 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 70 です。長さは 355.6 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:355.6mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-0283アズワン品番65-7964-85
  • タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    106,980税込117,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。長さは 3556 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:3556mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0294アズワン品番65-7882-29
  • タイミングベルト 幅 76mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 76mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。長さは 3556 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:3556mm●幅:76mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0300アズワン品番65-7954-69
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。
    仕様●長さ:3556mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0293アズワン品番65-7885-18
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3550mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3550mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:3550mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3887アズワン品番65-7977-85
  • タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 75 です。長さは 381 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:381mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-0344アズワン品番65-7880-96
  • タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 330.2mm 歯数 65 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 330.2mm 歯数 65 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 65 です。長さは 330.2 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:330.2mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:217-0270アズワン品番65-7882-62
  • タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 304.8mm 歯数 60 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 304.8mm 歯数 60 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 60 です。長さは 304.8 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:304.8mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0234アズワン品番65-7873-04
  • タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 355.6mm 歯数 70 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 355.6mm 歯数 70 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 70 です。長さは 355.6 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:355.6mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-0284アズワン品番65-7883-75
関連キーワード
sa37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sa37