カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • 岩崎電気(25)
  • 天領まな板(20)
  • SMC(17)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • スバル(13)
  • ホンダ(12)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • NTツール(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • 三木プーリ(8)
  • ミニター(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • エスコ(6)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa42」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 4mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 4mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その
    仕様●長さ:420mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1568アズワン品番65-7886-93
  • プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 4250mm SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 4250mm SK

    Optibelt
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 4250 のアームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:4250mm●内径長さ:4167mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2986アズワン品番65-7994-93
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 425mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 425mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベル
    仕様●長さ:425mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:204-2881アズワン品番65-7989-04
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:425mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-1622アズワン品番65-7889-17
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
    仕様●長さ:425mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-1623アズワン品番65-7875-91
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:420mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-1606アズワン品番65-7885-04
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
    仕様●長さ:425mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-1624アズワン品番65-7884-09
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:420mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-1607アズワン品番65-7879-92
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
    仕様●長さ:420mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-1608アズワン品番65-7961-33
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 420mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 420mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:420mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:204-2925アズワン品番65-8016-69
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 425mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 425mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:425mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:204-2883アズワン品番65-8018-42
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:420mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1783材質ポリウレタンアズワン品番65-7880-46
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 84 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 420 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使
    仕様●長さ:420mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1210アズワン品番65-7875-78
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:420mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0927材質ポリウレタンアズワン品番65-7884-07
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:420mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1015アズワン品番65-7883-35
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:420mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0786アズワン品番65-7885-75
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 420 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:420mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0604アズワン品番65-7881-43
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 84 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:420mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0105アズワン品番65-7964-60
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 420 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:420mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0495アズワン品番65-7874-77
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 420 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:420mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0354アズワン品番65-7887-18
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 420 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:420mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1260アズワン品番65-7961-65
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 168 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:420mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0229アズワン品番65-7881-36
関連キーワード
伝導部品カテゴリ