カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- BIGM(丸山製作所)(10)
- Bulls(ブルズ)(5)
- EPCOS(4)
- KEMET(35)
- MSTコーポレーション(4)
- Panasonic(パナソニック)(325)
- RS PRO(42)
- VISHAY(85)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アイネックス(4)
- エスコ(7)
- スバル(9)
- ダイケン(6)
- ニチコン(33)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- ルビコン(12)
- 京セラ(5)
- 日本ケミコン(21)
- ブランドをもっと見る
「sa47」の検索結果
特価

タイミングベルト 幅 9mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 47mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 4.75 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:475mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:204-2886アズワン品番65-7986-21
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム
Optibelt¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 476 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:476mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0581アズワン品番65-7883-56
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応仕様●長さ:475mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-1644アズワン品番65-7887-37
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム
Optibelt¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 476 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:476mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0582アズワン品番65-7886-14
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム
Optibelt¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 476 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:476mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0584アズワン品番65-7879-60
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:475mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-1643アズワン品番65-7881-95
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 47mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 4.75 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:475mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:204-2887アズワン品番65-7997-72
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ポリウレタン
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ仕様●長さ:476mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1112材質ポリウレタンアズワン品番65-7882-01