カテゴリ
- メカニカル部品(22)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- スバル(10)
- VISHAY(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- スズキ(6)
- 象印マホービン(5)
- 水本機械製作所(5)
- エスコ(4)
- MSTコーポレーション(4)
- 雅(4)
- Hutchinson(4)
- 三菱電機(3)
- TDKラムダ(3)
- TRUSCO(2)
- バンドー化学(2)
- 三菱マテリアル(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- HKT(2)
- ブランドをもっと見る
「sa48」の検索結果

タイミングベルト 幅 25mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,198税込¥7,9181個欠品中OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:480mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1293アズワン品番65-7875-47
プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 4826mm ポリウレタン SK
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:4826mm●内径長さ:1900mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3143アズワン品番65-7998-40
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 483mm ポリウレタン RB
Optibelt¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません仕様●ベルト部:PJ●長さ:483mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-1538アズワン品番65-7880-37
プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 483mm ポリウレタン RB
Optibelt¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 483 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています仕様●ベルト部:PJ●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0129アズワン品番65-7874-40
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 483mm ポリウレタン RB
Optibelt¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています仕様●ベルト部:PJ●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0952アズワン品番65-7887-93
プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 483mm ポリウレタン RB
Optibelt¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 483 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高い仕様●ベルト部:PJ●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0393アズワン品番65-7873-10
プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 483mm ポリウレタン RB
Optibelt¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 483 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません仕様●ベルト部:PJ●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1657アズワン品番65-7875-85
プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 483mm ポリウレタン RB
Optibelt¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 483 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています仕様●ベルト部:PJ●長さ:483mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:216-9891アズワン品番65-7882-75
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 482mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥989税込¥1,0881個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。XL プロファイル(長さ 482 mm )を備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:482mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0591アズワン品番65-7879-53
タイミングベルト 幅 7mm 長さ 482mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。XL プロファイル(長さ 482 mm )を備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:482mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0592アズワン品番65-7879-93
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 483mm ポリウレタン RB
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています仕様●ベルト部:PJ●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0744アズワン品番65-7887-89
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 480 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 480 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:480mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-2964アズワン品番65-8011-13
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 480mm 歯数 55 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:480mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:55●材質:ゴム●コード番号:217-1591アズワン品番65-7879-23
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:480mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1646アズワン品番65-7908-01
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:480mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0816アズワン品番65-7883-95
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 480 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 60 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:480mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0332アズワン品番65-7883-69
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 480 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 480 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:480mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-2965アズワン品番65-7987-33
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 480mm 歯数 96 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 480 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:480mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0500アズワン品番65-7879-10
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 480mm 歯数 96 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 480 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:480mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1262アズワン品番65-7888-46
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 482mm 歯数 95 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 482mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 482mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:482mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:204-3183アズワン品番65-7987-67
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 480mm 歯数 96 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 480 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:480mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0499アズワン品番65-7877-56
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 480mm 歯数 96 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 96 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:480mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0011アズワン品番65-7872-81