カテゴリ
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19)
- 岩崎電気(13)
- スバル(12)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- ホンダ(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- SMC(5)
- エスコ(5)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- 雅(4)
- コガネイ(3)
- 新ダイワ(3)
- バンドー化学(3)
- 水本機械製作所(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- パール(PEARL)(3)
- ブランドをもっと見る
「sa52」の検索結果
特価

タイミングベルト 幅 25mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:525mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1748アズワン品番65-7887-86
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトの長さは 525mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 525 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:525mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-2889アズワン品番65-7998-85
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 522mm 歯数 174 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:522mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:174●材質:ゴム●コード番号:217-1746アズワン品番65-7885-51
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応仕様●長さ:525mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1751アズワン品番65-7879-35
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 520mm 歯数 104 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し仕様●長さ:520mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:104●材質:ゴム●コード番号:217-1743アズワン品番65-7879-29
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 522mm 歯数 174 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:522mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:174●材質:ゴム●コード番号:217-1747アズワン品番65-7881-57
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応仕様●長さ:525mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1749アズワン品番65-7888-39
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 522mm 歯数 174 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し仕様●長さ:522mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:174●材質:ゴム●コード番号:217-1745アズワン品番65-7881-53
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 525mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 525 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベル仕様●長さ:525mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-2875アズワン品番65-8019-61
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 520mm 歯数 104 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:520mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:104●材質:ゴム●コード番号:217-1742アズワン品番65-7880-12
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 520mm 歯数 104 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:520mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:104●材質:ゴム●コード番号:217-1741アズワン品番65-7886-71
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 525 mm の T5 断面があります。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:525mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0503アズワン品番65-7889-12